LWA-50KHBN-M 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 79822009

LWA-50KHBN-M 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 79822009
LWA-50KHBN-M 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 79822009
LWA-50KHBN-M 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 79822009
LWA-50KHBN-M 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 79822009

50W LEDケイ・ライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
質量(kg)
4.2
注文コード
79822009
品番
LWA-50KHBN-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥58,980販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。
脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)
発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵
連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)
そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!
別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!

質量(kg)
4.2
仕様
マグネット3個付
定格
100V・50W(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)
50
全光束(Lm)
AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000
電線長さ(m)
5
光源
ACーバッテリー電源切替式白色LED
芯数
3
電線仕様
VCT1.25mm2×3C
防塵防水性能
IP55
電源タイプ
電源コード式、充電式
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。
※またペースメーカーや電子医療機器を装着されている方は十分にご注意ください。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※AC点灯時は常時充電を行います。
※バッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする