曜日別特売
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229

 

DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229
DL-240513 パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク 79818229

パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード79818229品番DL-240513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,481
販売価格(税別)
¥7,710

肌に優しく素早く剃れる5枚刃シェーバーです。液晶表示で充電残量が確認でき、強弱モード切替や充電しながらの使用も可能。USB充電式で持ち運びに便利です。IPX6防水仕様でお風呂でも使え、肌にフィットしてヒゲをしっかりキャッチし剃り残しを防ぎます。

用途
ヒゲを効率よく剃り肌への負担を軽減しながら素早く清潔に整えるために。
色
ブルー
刃数
5枚刃
寸法(mm)
6.7×4.5×16.3
質量(g)
220
電源
USB充電
連続使用時間(分)
約100
回転数
2段階
充電時間(時間)
約2.5
防水性
IPX6
入力電圧
5V1A
注意
※防水仕様(IPX6)ですが、完全防水ではないため水没させないでください。使用後は刃や本体を清潔に保ってください(付属ブラシで清掃してください)。充電中の使用は可能ですが、濡れた手での取り扱いには注意してください。肌に異常がある場合は使用を避けてください。分解・改造はしないでください。USB充電は指定電圧(5V1A)を守ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする