ストロボディフューザー 影とりⅡ

ストロボディフューザー 影とりⅡ - Kenko(ケンコートキナー)

ストロボの前面に「影とりⅡ」を取り付けるとディフューザーの効果により光が拡散します。被写体に対して分散した光があたるようになり、背景に出る影を軽減。やわらかな画像表現ができます。
取り付け部はゴムで伸縮するので、レンズに通すだけのワンタッチ装着でとても簡単。使用しない時は小型のレフ板のように約1/3に折りたたむ事ができ、携帯にとても便利です。

その他
対応ストロボ:内蔵ストロボ・小型ストロボ
寸法(mm)
260×260
質量(g)
30
レンズ径(Φmm)
取付(レンズフード外径):50~100
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825606SDFII-26
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする