丸山製作所
セット動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79828020
品番
MS419EA
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
仕様
動力噴霧器:MS419
質量(kg)
32.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×530×420
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0[50]
給水量(L/分)
30
始動方法
リコイルスタータ
定格出力(kW[PS])
3.4[4.7]
エンジン型式
GB181LN