曜日別特売
DL-210225 ラチェット式剪定ハサミ ディーエーピーネットワーク 79825676

 

DL-210225 ラチェット式剪定ハサミ ディーエーピーネットワーク 79825676
DL-210225 ラチェット式剪定ハサミ ディーエーピーネットワーク 79825676
DL-210225 ラチェット式剪定ハサミ ディーエーピーネットワーク 79825676
DL-210225 ラチェット式剪定ハサミ ディーエーピーネットワーク 79825676
DL-210225 ラチェット式剪定ハサミ ディーエーピーネットワーク 79825676

ラチェット式剪定ハサミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79825676
品番
DL-210225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラチェット機能により従来の約1/3の力で切断でき、女性でも扱いやすい剪定ばさみです。手にフィットするグリップで握りやすく疲れにくい設計。滑りにくい樹脂ハンドルとワンタッチ安全ストッパー付きで安心して使用可能。庭木や小枝の剪定はもちろん、盆栽やケーブルの切断にも対応。直径約2.4cmまでの枝に使用可能です。

用途
庭木や小枝の剪定作業に。盆栽の手入れに。ケーブルの切断に。
仕様
ラチェット機能あり / 安全ストッパーあり
ブラック
質量(g)
260
対応
【枝】Φ2.4cmまで
寸法(cm)
8×2×20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする