曜日別特売
LN-P-WH ペーパーホルダー LINEVO 堺トレード 79828038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-P-WH ペーパーホルダー LINEVO 堺トレード 79828038
LN-P-WH ペーパーホルダー LINEVO 堺トレード 79828038
LN-P-WH ペーパーホルダー LINEVO 堺トレード 79828038

ペーパーホルダー LINEVO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828038
品番
LN-P-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

凹凸な見た目でありながらつるっとした手触りの独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
230×131×90
取付寸法(mm)
【壁面】136×70
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする