防水食品用樹脂グリップセンサ

防水食品用樹脂グリップセンサ - サーモポート

握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)

適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-50~280
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831809TSP-110
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする