サーモポート
防水食品用樹脂グリップセンサ
TSP-110
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831809
品番
TSP-110
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)
適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-50~280
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3