防水飲料水・スープ用センサ
飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部・握り手部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -30~280
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- 110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























