TSP-250 防水飲料水・スープ用センサ サーモポート 79831495

防水飲料水・スープ用センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831495
品番
TSP-250
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。

適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部・握り手部】ステンレス
寸法(mm)
【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-30~280
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする