サーモポート
TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ
TKP-1060
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831538
品番
TKP-1060
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
中もの(ステーキ用)
適合本体
TP-150VC(サニタリーサーモVC)
センサー
【検知部形状】Φ1、L=60
温度測定範囲(℃)
センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200
温度精度
センサ測定:K熱電対 クラス2
コード
【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003