サーモポート
揚げ物突き刺しセンサ
TSP-285
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831398
品番
TSP-285
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。
適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部・握り手部】ステンレス
寸法(mm)
【検知部】Φ3、L=285、先トガリ
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-30~280
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3