TSP-919 防水食品用高速応答センサ サーモポート 79831590

防水食品用高速応答センサTSP-919

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831590
品番
TSP-919
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。
静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。
先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。

適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部・握り手部】ステンレス
寸法(mm)
【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリ
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-10~200
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
-10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)
注意
※硬い食材にセンサを刺すと先端を痛めて破損しますので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする