ステンレスボトル
ステンレス製サーモボトル、大容量タイプ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 GIGANTE since 1918」シリーズで、真空二重構造により保温最大12時間・保冷最大24時間に対応。スクリューキャップと底面シリコン滑り止めを備え、容量0.946L、サイズ直径80×高さ307mm、質量450g、色はベージュで持ち運びに便利な大容量タイプのステンレスボトルです。
- 幅(mm)
- 80
- 色
- ベージュ
- 容量(mL)
- 946
- 高さ(mm)
- 307
- 質量(g)
- 450
- 奥行(mm)
- 80
- 内容量
- 1個
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ

































