MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161

MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161
MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161
MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161
MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161
MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161
MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161
MLN643032G403BG ステンレスボトル MILAN 79831161

ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831161
品番
MLN643032G403BG
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ステンレス製サーモボトル、大容量タイプ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 GIGANTE since 1918」シリーズで、真空二重構造により保温最大12時間・保冷最大24時間に対応。スクリューキャップと底面シリコン滑り止めを備え、容量0.946L、サイズ直径80×高さ307mm、質量450g、色はベージュで持ち運びに便利な大容量タイプのステンレスボトルです。

幅(mm)
80
色
ベージュ
容量(mL)
946
高さ(mm)
307
質量(g)
450
奥行(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする