マグボトル400ml(ライトブルー)

マグボトル400ml(ライトブルー) - よこやまマグボトル400ml(ライトブルー) - よこやま
材質
ステンレス鋼(二重構造)
寸法(mm)
約58×208
色
ライトブルー
容量(mL)
約400
表面処理
焼付塗装
保温効力(℃)
69以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
総質量(kg)
約0.22
内容量
1個(400mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832238NLFB-250M
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする