よこやま
マグボトル400ml(ライトブルー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(400mL)
注文コード
79832238
品番
NLFB-250M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(二重構造)
寸法(mm)
約58×208
色
ライトブルー
容量(mL)
約400
表面処理
焼付塗装
保温効力(℃)
69以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
総質量(kg)
約0.22