曜日別特売

シェラカップ・ボウル15cm

シェラカップ・ボウル15cm - よこやま

300ml、500ml、700ml目盛付

材質
ボウル:18-8ステンレス
寸法(mm)
ボウル:約155×245×H65
容量(L)
約1.0
総質量(kg)
約0.21
内容量
1個(1000mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832195EJSB-250
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする