EJSB-250 シェラカップ・ボウル15cm よこやま 79832195

シェラカップ・ボウル15cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(1000mL)
注文コード
79832195
品番
EJSB-250
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

300ml、500ml、700ml目盛付

材質
ボウル:18-8ステンレス
寸法(mm)
ボウル:約155×245×H65
容量(L)
約1.0
総質量(kg)
約0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする