ステンレスシェラカップ330ml 蓋付

ステンレスシェラカップ330ml 蓋付 - よこやまステンレスシェラカップ330ml 蓋付 - よこやまステンレスシェラカップ330ml 蓋付 - よこやま

カップはもちろん、湯沸かしや調理までマルチに使えるアウトドアの必須アイテム。
蓋は少し重めで、安定した圧がかかるため、炊飯などに適しています。

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
本体:約173×121×44、蓋:約177×131×9
容量(mL)
約330
質量(g)
本体:約94、蓋:約100
総質量(kg)
約0.194
内容量
1個(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832265MTS-300
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする