MTS-300 ステンレスシェラカップ330ml 蓋付 よこやま 79832265

 

MTS-300 ステンレスシェラカップ330ml 蓋付 よこやま 79832265
MTS-300 ステンレスシェラカップ330ml 蓋付 よこやま 79832265
MTS-300 ステンレスシェラカップ330ml 蓋付 よこやま 79832265

ステンレスシェラカップ330ml 蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(330mL)
注文コード
79832265
品番
MTS-300
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カップはもちろん、湯沸かしや調理までマルチに使えるアウトドアの必須アイテム。
蓋は少し重めで、安定した圧がかかるため、炊飯などに適しています。

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
本体:約173×121×44、蓋:約177×131×9
容量(mL)
約330
質量(g)
本体:約94、蓋:約100
総質量(kg)
約0.194
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする