真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

スマートに飲めるストローボトルの”少し大きめ”サイズ。
「500mLでは足りない」を解決する容量のタイプでありながら、片手でも開けやすいオープンサポート設計でらくに水分補給がおこなえます。オフィスや、スポーツ・ヨガ・ジムでも活躍します。
衛生的に使用できるステンレス製ストローを飲み口に採用。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。

保冷効力(℃)
(6時間)7以下
口径(Φcm)
4.8
内容量
1本
注意
※保冷専用
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MTS-W075 AA 7983240579832405MTS-W075 AA約0.36ネイビーブルー0.757.9×7.5×27.9
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
MTS-W075 PR 7983242179832421MTS-W075 PR約0.36ローズピンク0.757.9×7.5×27.9
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
MTS-W075 AR 7983243079832430MTS-W075 AR約0.36セレストブルー0.757.9×7.5×27.9
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
MTS-W088 AA 7983243979832439MTS-W088 AA約0.39ネイビーブルー0.887.9×7.5×31.4
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする