MTS-W075 AR 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 79832430

本体

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)0.75
色セレストブルー
内容量1本注文コード79832430品番MTS-W075 AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

スマートに飲めるストローボトルの”少し大きめ”サイズ。
「500mLでは足りない」を解決する容量のタイプでありながら、片手でも開けやすいオープンサポート設計でらくに水分補給がおこなえます。オフィスや、スポーツ・ヨガ・ジムでも活躍します。
衛生的に使用できるステンレス製ストローを飲み口に採用。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。

質量(kg)
約0.36
色
セレストブルー
容量(L)
0.75
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7.9×7.5×27.9
保冷効力(℃)
(6時間)7以下
口径(Φcm)
4.8
注意
※保冷専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする