クリスタルプロセス
バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
79832780
品番
J13020
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
バス・トラックのアルミホイール用に開発されたコンパウンド。
アルミホイールに発生する白サビや小キズを取り除き、新品同様の輝きが復活します。
用途
白錆除去・小傷除去・アルミホイール用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
参考になった