曜日別特売
USD307 ストレッチブラストブルゾン USD307 EvenRiver 79835756

ペン差し

USD307 ストレッチブラストブルゾン USD307 EvenRiver 79835756
USD307 ストレッチブラストブルゾン USD307 EvenRiver 79835756
USD307 ストレッチブラストブルゾン USD307 EvenRiver 79835756

ストレッチブラストブルゾン USD307

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード79835756品番USD307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ワークウェアの概念を破壊した"魅せるデニム"。 ヘビーオンスのストレッチデニム素材です。
耐久性と快適性を備えたデニムブルゾンです。
同シリーズのカーゴパンツ(USD302)とのセットアップも可能です。

サイズ
LL
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
色
ブラスト
素材
綿 99% / ポリウレタン1%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする