DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541

DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541
DAR-225 デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC 79833541

デジタル角度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79833541
品番
DAR-225
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

・測定範囲0-225°
・暗い場所でも数値が見やすい、バックライト付きLCDディスプレイを採用
・解像度0.1°/ 測定精度±0.5°の高精度仕様
・角度を開いたり閉じたりすると、0.1°ステップで角度の値が増減
・測定値を固定できるHOLDボタン付きで記録や比較作業もスムーズに!
・測定中に角度がズレるのを防止するロックノブ付き
・バブル水平/垂直レベル搭載!より正確な位置確認をサポート
・ON/OFFボタン付き/使わず5分経つと自動的に電源OFF
・角度ガイド付き
・低電力アラーム機能搭載
・本体はサビに強いアルミ合金製
・吊り穴付き
・収納ケース/ポータブルバッグ付き
・1年保証

付属品
収納ケース・ポータブルバッグ・ユーザーマニュアル・9V電池
型式
DAR-225
寸法(mm)
415×22×52
全長(mm)
約400
測定範囲
0-225°
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
550
表示
バックライト付きLCDディスプレイ
解像度
0.1°
オートパワーオフ
5分後
測定精度(°)
±0.5
作動温度(℃)
-10-+50
注意
※適切な力加減でアームを回転させてください。
※水準器角度機能はありません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする