ZNEO ゲーミングHUB

ZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBUZNEO ゲーミングHUB - KIBU

ゲーマーのために生まれたゲーミングHUB、より安定した出力を提供します。
ディスプレイ付きで出力の確認ができるミニマムなUSB HUB。
大出力でポーリングレート8000Hzも安定して動作します。
日本語ウェブドライバ対応で画面の設定もよりスムーズに。

質量(g)
40
入力電圧(V)
5
メモリー
38フレーム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×12×35
保証期間
1年間
内容量
1個
注意
※ケーブルは別売りです。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HM-HUB-GREY 0315993603159936HM-HUB-GREYGrey
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-BWING 0315997003159970HM-HUB-BWINGBlack Wing
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-WHT 0316020703160207HM-HUB-WHTWhite
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-BLUE 0316025003160250HM-HUB-BLUEBlue
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-BGOLD 0316041703160417HM-HUB-BGOLDBlack Gold
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-SKELETON 0316053003160530HM-HUB-SKELETONSkeleton
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-WING 0316074903160749HM-HUB-WINGSilver Wing
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
HM-HUB-SILVER 0316081903160819HM-HUB-SILVERSilver
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする