Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 5 (240W, 80Gbps) 1.0m
Thunderbolt 5 認証を取得:高速データ転送やフルスピード充電高画質出力が可能なThunderbolt 5の認証を取得し、最大80Gbpsの高速データ転送と最大240Wでの急速充電に対応
高速データ転送:最大80Gbpsのデータ転送速度により、5GBのファイルをわずか1秒で転送することが可能です
高画質出力:2台のモニターにも最大8Kで同時出力可能。また映像は最大120Gbpsで出力が可能なため高画質で容量の大きなデータも遅延なく快適にお楽しみいただけます。
最大240W出力での急速充電に対応:最大240W出力に対応し、USB急速充電器を合わせて使用することで様々な機器へ急速充電が可能です
- 色
- ブラック
- 出力(W)
- 240
- ケーブル長(m)
- 約1
- コネクタ形状
- Type-C
- 対応機種
- ノートPC、MacBook Pro 16インチ / 14インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Air、Lenovo Yoga 14s / 720. Lenovo ThinkPad E490 / X390 / X1 他、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11 インチ (第4世代 / 第3世代 / 第2世代 / 第1世代)、iPad Air (第6世代 / 第5世代)、スマートフォン、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max/ 16e / 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy S25 / S24 / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 / S21 / S21+ / S20、Google Pixel 9 / 8 / 7 / 6 他
- データ転送速度
- 最大80Gbps
- ケーブル種類
- メッシュ
- 適合用途
- データ転送用、充電用
- 内容量
- 1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ































