曜日別特売

壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】

壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Berta-ベルタ-】 - MOJYU(モジュ)

・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:側面の下部にスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認ができます。
・ストッパー付き:取り出し口内部にストッパーがついているため、郵便物が前に落ちにくい設計になっております。
・商品前面扉からの郵便物の取出しになるので、片手で取り出しが可能です(片方の手が塞がっている際も取出し可能です)。
・2色展開:カラーは、ダークグレー/ブラウン木目とパープルホワイト/ナチュラル木目からお選びいただけます。
パープルホワイトの色目は、うっすらとパープル色がはいっています。(ほぼホワイトです。)
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
3.4
寸法(cm)
【取出口】28.7×38.3、【投函口】28.4×2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×13.6×41.8
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834329WM-009パープルホワイト/ナチュラル木目
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79834618WM-008ダークグレー/ブラウン木目
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする