宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き

宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム宅配ボックス 約85L 大容量 撥水生地 折りたたみ 収納 屋外 置き配ボックス 盗難対策 南京錠・ワイヤー付き - エレコム

雨風や盗難リスクから、荷物を守る置配ボックスです。約85Lのたっぷり容量で、大きな箱やまとめ買いの荷物にも対応。ワイヤー固定&南京錠付きで、留守中の荷物受け取りも安心です。

用途
置き配の荷物を盗難リスクや雨風から守り、受け取り時間を気にせず安心して置き配を依頼できます。
内側にはJIS L 1092撥水試験に合格した生地を使用。ファスナー部分をカバーする耳付きで、大切な荷物を雨風からしっかりガードします。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
約85Lの容量で、大きな荷物も収納可能。日用品やまとめ買いの荷物にも対応できます。
付属のワイヤーで、ボックスを玄関のフェンスや手すりなどに固定可能。風による飛散や紛失、盗難の防止対策にも役立ちます。
ワイヤーは屋外でも使いやすいよう、サビにくい塩ビ加工を施しています。
ファスナー引き手には塩水噴霧試験に合格したパーツを使用。屋外でも安心して使える仕様です。
ファスナーはなめらかな引き心地で、開けやすく閉めやすい仕様。荷物の出し入れもスムーズに行えます。
南京錠は2個付属。フェンスや手すりへの固定用と、配達員が荷物を入れた後の施錠用として使えます。
鍵番号は個体ごとに異なり、キーは共通ではありません。
内側には、メモや小物を入れられるポケット付き。施錠用の南京錠や案内メモの収納に便利です。
貴重品は入れないでください。
玄関などに貼れる置配ボックス案内シールも付属。配達員にも置き配場所を分かりやすく伝えられます。
配達員が迷わず使えるよう、ボックス上部には使い方を分かりやすく記載。初めての配達員にもスムーズに対応してもらいやすいです。
本体は付属のパイプとジョイントで組み立てて使えます。使わないときは分解して、コンパクトに収納できます。
耐光試験に合格した生地を使用しているため、日差しによる色あせを抑え、印字の見やすさを保ちます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
置配ボックス本体×1、南京錠×2、ジョイント×8、ワイヤー×1、パイプ(300mm)×4本、パイプ(400mm)×4本、パイプ(500mm)×4本、置配ボックス案内シール×2
材質
本体生地
質量(g)
約900(付属品含む)
外形寸法
幅約450mm×奥行約550mm×高さ約350mm(組み立て時)
内寸(mm)
幅約440mm×奥行約540mm×高さ約340mm(組み立て時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731177ESE-DB01BK
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする