モダンスタンドポスト
ポストスタンドタイプの郵便ポスト!
置くだけで使えるスタンド式なので、壁掛けタイプのような面倒な施工は不要。玄関先に簡単に設置できます。
投函口は茶封筒角型2号やレターパックライトが投函できるサイズ。鍵付き仕様で防犯面も安心、スペアキーも付属しています。ひねりロックタイプを採用しているため、レバー操作で鍵を使わずに扉を閉めることも可能です。
本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施し、投函口はステンレス素材で仕上げたアクセントデザイン。天面は丸みのあるアール形状で、玄関先をやさしく彩ります。
土台にはレンガを入れることができ、安定感もしっかり。アンカーボルトも付属しているため、地面へ固定することもできます。
カラーはクールグレーとフォレストグリーンの2色展開。脚部はブラックカラーで仕上げています。
- 素材
- 構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス
表面処理:粉体塗装
- 用途
- 会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして
- 色
- コンクリートグレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40.3×28×107.5
- 組立時間
- 20分(目安)
- 入数
- 1台
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置をお願いします。
※マンションやアパート共用部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時、カッターで商品を傷つけないようにご注意ください。
※お客様組み立て商品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,728/税込¥3,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































