曜日別特売

壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】

壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Cleo-クレオ-】 - MOJYU(モジュ)

・投函可能目安サイズ:レターパックライトやゆうパケットポストが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:商品の左右両側面にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。
・ハンドルレバー:ハンドルレバータイプで、鍵の解錠、施錠を行ずとも扉の開閉が可能となります。
・横長デザイン:横長デザインのオリジナル性が強いデザインアイテムとなっております。
・上蓋取っ手付き:上蓋部には取っ手がついており、上蓋の開閉がし易い仕様となります。
・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。
・2色展開:カラーは、落ち着いた色合いのグレーと上品は仕上がりのライトベージュからお選び頂けます。正面扉は、ブラウン木目になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
3.9
寸法(cm)
【取出口】37.0×13.5×17.9、【投函口】35.0×3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×18.2×17
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WM-127 7983432079834320WM-127ライトベージュ/ブラウン木目
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WM-126 7983443579834435WM-126グレー/ブラウン木目
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする