曜日別特売

壁掛けポスト【Nora-ノラ-】

壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Nora-ノラ-】 - MOJYU(モジュ)

・投函可能目安サイズ:はがきや直径3号封筒が投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:正面扉にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。
・シルク印刷:正面扉には、MAIL BOXとシルク印刷が入っており、カジュアルな仕上がりとなっております。
・スリムサイズ:縦長のスリムサイズで、壁面の場所を取らずに設置が可能です。
・取っ手付き:正面扉には丸みのある取っ手が付いており、かわいい仕上がりを演出しております。
・ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、投函された郵便物が前に落ちにくい設計になっております。
・2色展開:正面扉がボルドー、本体がグレージュの仕上がりと、正面扉がライトベージュ、本体がグレージュの仕上がりの2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
1.2
寸法(cm)
【取出口】14.4×8.2×29.9、【投函口】15.0×3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10×34.5
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834548WM-123ライトベージュ/グレージュ
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79834557WM-122ボルドー/グレージュ
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする