曜日別特売
GVC0.5ERF 横吊クランプ スーパーツール 79841067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GVC0.5ERF 横吊クランプ スーパーツール 79841067
GVC0.5ERF 横吊クランプ スーパーツール 79841067

横吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841067
品番
GVC0.5ERF
参考基準価格(税別)¥64,670販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_
フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。

用途
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ
仕様
カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
229(MAX)
クランプ範囲(mm)
0~20
寸法t(mm)
10
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
52
容量(t)
0.5
寸法T(mm)
55
寸法T1(mm)
45
寸法T2(mm)
45
寸法h1(mm)
145
寸法h2(mm)
34
寸法h3(mm)
23
寸法l1(mm)
6
寸法l3(mm)
20
寸法l2(mm)
47
商品タイプ
ロックハンドル式自在シャックルタイプ
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※GVC-Eのシリーズ画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする