立吊クランプ
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_
シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
- 用途
- 鋼板等の立吊用クランプ。
- 仕様
- カム・パッド:十字・並目(P=3.0)
- 質量(kg)
- 7
- 寸法L(mm)
- 335(MAX)
- 寸法H(mm)
- 194
- クランプ範囲(mm)
- 0~32
- 寸法t(mm)
- 16
- 寸法B(mm)
- 162
- 寸法D1(mm)
- 55
- 寸法D2(mm)
- 94
- 容量(t)
- 2
- 寸法T1(mm)
- 82
- 寸法T2(mm)
- 58
- 寸法h1(mm)
- 97
- 寸法h2(mm)
- 73
- 寸法h3(mm)
- 45
- 寸法b1(mm)
- 43
- 寸法b2(mm)
- 37
- 寸法T3(mm)
- 83
- 商品タイプ
- ロックハンドル式自在シャックルタイプ
- 内容量
- 1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_※SVC-Eのシリーズ画像です。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ











