SVC2ERF 立吊クランプ スーパーツール 79841119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC2ERF 立吊クランプ スーパーツール 79841119
SVC2ERF 立吊クランプ スーパーツール 79841119

立吊クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841119
品番
SVC2ERF
参考基準価格(税別)¥105,180販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。

用途
鋼板等の立吊用クランプ。
仕様
カム・パッド:十字・並目(P=3.0)
質量(kg)
7
寸法L(mm)
335(MAX)
寸法H(mm)
194
クランプ範囲(mm)
0~32
寸法t(mm)
16
寸法B(mm)
162
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
94
容量(t)
2
寸法T1(mm)
82
寸法T2(mm)
58
寸法h1(mm)
97
寸法h2(mm)
73
寸法h3(mm)
45
寸法b1(mm)
43
寸法b2(mm)
37
寸法T3(mm)
83
商品タイプ
ロックハンドル式自在シャックルタイプ
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
※SVC-Eのシリーズ画像です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする