※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
立吊クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79841101
品番
SVC0.5ENRF
参考基準価格(税別)
¥48,440
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
用途
鋼板等の立吊用クランプ_x000D_
ワークの傷を軽減する十字・細目仕様
仕様
カム・パッド:十字・細目(P=2.0)
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
204(MAX)
寸法H(mm)
125
クランプ範囲(mm)
0~19
寸法t(mm)
10
寸法B(mm)
110
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
52
容量(t)
0.5
寸法T1(mm)
55.5
寸法T2(mm)
40
寸法h1(mm)
67
寸法h2(mm)
53
寸法h3(mm)
34
寸法b1(mm)
28
寸法b2(mm)
22
寸法T3(mm)
45
商品タイプ
ロックハンドル式自在シャックルタイプ
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。