曜日別特売
SVC0.3ENRF 立吊クランプ スーパーツール 79841058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC0.3ENRF 立吊クランプ スーパーツール 79841058
SVC0.3ENRF 立吊クランプ スーパーツール 79841058
SVC0.3ENRF 立吊クランプ スーパーツール 79841058

立吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード79841058品番SVC0.3ENRF
参考基準価格(税別)¥39,730販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。

用途
鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_
ワークの傷を軽減する十字・細目仕様
仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする