再生工場 フェアライン PS シャープペンシル ブラック

再生工場 フェアライン PS シャープペンシル ブラック - セーラー万年筆

握りやすい六角グリップと、ペン先は芯収納できる「パイプスライド式」、芯径は0.5mmです。

材質
軸・先口:PC再生樹脂 / クリップ:ABS再生樹脂 / ノックカバー:PP再生樹脂 / グリップ:エラストマ-樹脂
方式
ノック式
本体寸法(mm)
Φ14×142(クリップ部含む)
本体質量(g)
9
芯径(mm)
0.5mmHB
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※替ケシゴムの販売はございません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848889213082502
¥130
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする