213082502 再生工場 フェアライン PS シャープペンシル ブラック セーラー万年筆 79848889

再生工場 フェアライン PS シャープペンシル ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79848889
品番
213082502
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

握りやすい六角グリップと、ペン先は芯収納できる「パイプスライド式」、芯径は0.5mmです。

材質
軸・先口:PC再生樹脂 / クリップ:ABS再生樹脂 / ノックカバー:PP再生樹脂 / グリップ:エラストマ-樹脂
方式
ノック式
本体寸法(mm)
Φ14×142(クリップ部含む)
本体質量(g)
9
芯径(mm)
0.5mmHB
グリーン購入法
適合
注意
※替ケシゴムの販売はございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする