ジョイントマット タフチェッカー

ジョイントマット タフチェッカー - ミヅシマ工業

光沢があり汚れが目立ちにくく、足ざわりが優しいジョイントマットです。

仕様
泥抜き穴:有り
トラスコ品番
709-5707
材質
特殊軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
15
色
ベージュ
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
防炎性能試験番号
EO920466
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798565714220230
¥1,640
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする