ミヅシマ工業
ジョイントマット タフチェッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79856571
品番
4220230
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
光沢があり汚れが目立ちにくく、足ざわりが優しいジョイントマットです。
仕様
泥抜き穴:有り
トラスコ品番
709-5707
材質
特殊軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
15
色
ベージュ
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
防炎性能試験番号
EO920466
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません