ネパックマット 中フチ
ネパックマット専用のスロープフチです。
耐寒性、寸法安定性に優れた特殊ポリエチレンを使用した、水まわりや通路にお勧めするジョイントマットです。
クロスラインマットSとジョイント可能です。
- 用途
- 足洗い場・ロッカールーム・歩行路に。
- 材質
- 特殊ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 13
- 短辺(mm)
- 150
- 長辺(mm)
- 60
- 防炎性能試験番号
- 防炎試験登録番号(EO2100291)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全12種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ




















![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)










![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品] バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)