エントラップマットエキストラT

エントラップマットエキストラT - ミヅシマ工業エントラップマットエキストラT - ミヅシマ工業

Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。

用途
玄関マットに。
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
11.5
短辺(mm)
900
長辺(mm)
6000
内容量
1巻
注意
※6M巻は全辺フチ無しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4043840 79856291798562914043840174-8246ブラウン
¥317,900
¥309,800
¥340,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4043830 79858725798587254043830174-8330グレー
¥317,900
¥309,800
¥340,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする