ミヅシマ工業
エントラップマットエキストラT
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ブラウン
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79858725
品番
4043830
参考基準価格(税別)
¥317,900
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
用途
玄関マットに。
トラスコ品番
174-8330
色
グレー
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
11.5
短辺(mm)
900
長辺(mm)
6000
注意
※6M巻は全辺フチ無しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません