マットエッジDXW
高さ27mm迄のミヅシマ工業製品のマットに対応したスロープエッジです。
上カバー形状がマットの切断面を隠す役目を持ち全体の景観を向上させる事が可能です。
マット形状に依存しないスロープの取付けが可能です。
- 用途
- マットスロープとして。
- トラスコ品番
- 187-5659
- 材質
- 塩化ビニール
- 厚さ(mm)
- 32
- 色
- ダークグレー
- 短辺(mm)
- 139
- 長辺(mm)
- 2000
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ













![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)










![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品] バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)