ダイヤマットAH AH92 レッド

ダイヤマットAH AH92 レッド - ミヅシマ工業

表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。

用途
マンション通路、学校、店舗の出入口、歩経路、プールサイド、シャワールームに。
トラスコ品番
175-4627
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
3
色
レッド
寸法
920mm×10m×3mm
短辺(mm)
920
寸法(m)
長辺:10
内容量
1枚
注意
※切り売りできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79854559411-0240
¥67,000
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする