ダイヤマットAH AH92 ダークグリーン
表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
- 用途
- マンション通路、学校、店舗の出入口、歩経路、プールサイド、シャワールームに。
- トラスコ品番
- 175-4568
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- 厚さ(mm)
- 3
- 色
- ダークグリーン
- 寸法
- 920mm×10m×3mm
- 短辺(mm)
- 920
- 寸法(m)
- 長辺:10
- 内容量
- 1枚
注意
※切り売りできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ










![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)









