ダイヤマットAH AH45 ライトブルー

ダイヤマットAH AH45 ライトブルー - ミヅシマ工業

表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。

用途
マンション通路、学校、店舗の出入口、歩経路、プールサイド、シャワールームなどに。
トラスコ品番
126-3188
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
3
色
ライトブルー
短辺(mm)
450
寸法(m)
長辺:20
内容量
1枚
注意
※切り売りできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857185411-0250
¥58,000
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする