ビニール長マット ピラミッド
施設が簡単
軽量で床を保護します。
- 用途
- 工場内通路
仮設建設の床
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- 短辺(mm)
- 910
- 寸法(m)
- 長辺:20
- 寸法(mm×m)
- 幅910×長さ20
- 内容量
- 1巻
注意
※切り売りできません。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ












![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)









